CCGT 060204L HB3010

Št. art.: 237696 HB3010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    47,64 € / kos
  • od 10 kos
    39,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 060204L
Zvrst HB3010
Rezalni material HM
Lomilec odrezkov SS
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za fino izstruženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237696 HB3010
EAN/GTIN 4045197817945
Številka proizvajalca 237696 HB3010

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
400
Al (kratki odrezki)
N
300
Al > 10% Si
N
220
Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
185
Jeklo < 900 N/mm
P
185
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
Jeklo < 55 HRC
H
125
Jeklo < 60 HRC
H
100
Jeklo < 65 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Brušene obračalne ploščice za nadzorovan lom odrezkov pri natančnem vrtanju z majhno povečano mero.
Specialno za kaljeno jekleno pločevino, tudi za INOX.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico