CCGT 060202L CU3515

Št. art.: 237695 CU3515
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    34,56 € / kos
  • od 10 kos
    28,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 060202L
Zvrst CU3515
Rezalni material Cermet
Prevleka neprevlečeni
Lomilec odrezkov US
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za fino izstruženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237695 CU3515
EAN/GTIN 4045197816757
Številka proizvajalca 237695 CU3515

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
600
Al (kratki odrezki)
N
350
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
220
Jeklo < 1100 N/mm
P
200
Jeklo < 1400 N/mm
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Brušene obračalne ploščice za nadzorovan lom odrezkov pri natančnem vrtanju z majhno povečano mero.
Univerzalno za široko področje uporabe.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico