Rezalna ploščica 13,9 mm

Št. art.: 237625 13,9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Minimalni ⌀ Dmin 13,9 mm
za tip D10
maksimalna globina izvrtine 35 mm
Območje ⌀ vretena 13,9 mm - 19,1 mm
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237625 13,9
EAN/GTIN 4045197681584
Številka proizvajalca 237625 13,9

Opis

Uporaba:

Za mikro glave za izstruženje art. 237495 in art. 237498.
Z adapterjem se lahko uporabijo ploščice art. 237625.
Območja izstruženja ⌀ 6,9–19,1 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico