{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Minimalni ⌀ Dmin | 9,9 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Tip | D10 | |
⌀ držala | 7 mm | |
L2 | 35 mm | |
Dolžina L | 61 mm | |
Območje ⌀ vretena | 9,9 mm - 19,1 mm | |
Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |
Številka izdelka | 237624 9,9 | |
EAN/GTIN | 4045197681522 | |
Številka proizvajalca | 237624 9,9 |