{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | T7 | |
Navoj | M2,5 | |
Celotna dolžina | 6 mm | |
Zatezni moment | 0,9 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 237606 1 | |
EAN/GTIN | 4062406243364 | |
Številka proizvajalca | 237606 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura nadomestnih vijakov za obračalno ploščico 10-delna, Tip: 1
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
31,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
28,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | T7 | TX6 |
Zatezni moment | 0,9 Nm | 0,4 Nm |
Celotna dolžina | 6 mm | 4,3 mm |
Navoj | M2,5 | M2 |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak |