{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Povezava | HW50 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC..09T3.. | |
Območje ⌀ vretena | 66,9 mm - 87,1 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 90 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 237606 vel. 2 | |
Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |
Številka izdelka | 237602 HW50 | |
EAN/GTIN | 4045197816634 | |
Številka proizvajalca | 237602 HW50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Digitalna fino nastavljiva glava HW, Povezava: HW50
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
1.080,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
899,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | da | da |
Območje ⌀ vretena | 66,9 mm - 87,1 mm | 66,9 mm - 87,1 mm |
Vrsta izdelka | Orodje za vreteno | Orodje za vreteno |