Fino nastavljiva glava ⌀ 9,75−88,1 mm HW63

Št. art.: 237568 HW63
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povezava Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava HW63
z notranjim hlajenjem da
Zunanji ⌀ D1 55 mm
Prevesna dolžina A 50 mm
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237568 HW63
EAN/GTIN 4045197816450
Številka proizvajalca 237568 HW63

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico