Fino nastavljiva glava ER ER32

Št. art.: 237548 ER32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povezava Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava ER32
z notranjim hlajenjem da
primerna obračalna rezalna ploščica CC..0602..
Območje ⌀ vretena 50,9 mm - 67,1 mm
Uporabna dolžina L1 75 mm
Vijak za obračalno ploščico 237606 vel. 1
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237548 ER32
EAN/GTIN 4045197778956
Številka proizvajalca 237548 ER32

Opis

Izvedba:

Z vgrajenim konusom. Preprosta povezava z glavo za ER-vpenjalne stročnice. Natančnost primika 0,002 mm v ⌀.

Uporaba:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695237698.

Opomba:

Pri ciklu izstruževanja pazite na orientacijo rezil ± 20°!
Držalo za obračalne ploščice art. 237604 2 za povečanje na območje ⌀ 64,9–81,1 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico