Držalo za obračalno ploščico za CC..09T3 ⌀ 105,75 − 119,1 mm (do 132,1 mm z adapterjem)

Št. art.: 237531
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237531
EAN/GTIN 4045197583970
Številka proizvajalca 237531

Opis

Uporaba:

Za 237512 ER40 in HW63 ter garniture 237512 ER40 in HW63.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico