Fino nastavljiva glava ⌀ 9,75 − 152,1 mm ER40

Št. art.: 237513 ER40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava ER40
Zunanji ⌀ D1 63 mm
Uporabna dolžina L1 50,5 mm
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237513 ER40
EAN/GTIN 4045197608581
Številka proizvajalca 237513 ER40

Opis

Primerno za:

Vijak za obračalno ploščico art. 219805.

Opomba:

Držala za obračalne ploščice art. 237531 za povečanje na območje ⌀ 105,75–119,1 mm (do 132,1 z adapterjem art. 237534).
Držala za obračalne ploščice art. 237532 za povečanje na območje ⌀ 125,75–139,1 mm (do 152,1 z adapterjem art. 237534).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.