Garnitura s fino nastavljivo glavo ⌀ 39,9−100,1 mm, Povezava: ER25

Št. art.: 237502 ER25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povezava Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Uporaba vrtanja: poševen izhod; pogojno prečno vrtanje; Prečno vrtanje
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava ER25
Uporaba vrtanja poševen izhod; pogojno prečno vrtanje; Prečno vrtanje
Notranje hlajenje da
Standard ISO 15488-B
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 237502 ER25
EAN/GTIN 4045197808516
Številka proizvajalca 237502 ER25
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za območje ⌀ 39,9–100,1 mm. Modularno finonastavljivo orodje ER se lahko prilagodi neposredno na glavo za ER25 vpenjalne stročnice. Dobava v škatli iz umetne mase ABS.
  • Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico. Natančnost nastavljanja 0,002 mm v ⌀ z nonijem.
  • V ničelnem položaju brez orodja uravnoteženo pri Q2,5/6000 min-1.
  • Število vrtljajev maks. 10000 min-1.
  • Hlajenje s šobo za hladilno sredstvo, optimalen tlak hladilnega sredstva 10–20 barov, minimalno 5 barov.
  • Drsnik se lahko vpne radialno.

Obseg dobave:

1 precizno nastavljiva glava: ER25
po 1 držalo za obračalne ploščice: Nr. 237517 Gr. 1 für ⌀ 39,9 – 57 mm
Nr. 237517 Gr. 2 für ⌀ 57 – 100,1 mm
1 mostiček: Art. 237518 vel. 1 za ⌀ 70,1–100,1 mm
1 ključ z ročajem v obliki zastavice: Art. 625920 vel. 8IP
1 ključ za notranji 6-kotnik: Art. 627310 vel. 4
2 cilindrična vijaka: Art. 237522 vel. M5 × 12
2 podložki: Art. 237523
2 krožnikasti vzmeti: Art. 237524

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico art. 239653 (8IP; 1,28 Nm), za držalo ploščic art. 237517, vel. 1 in vel. 2.

Opomba:

Primerno obračalno rezalno ploščico CCGT0602.. (npr. art. 237695/237696) naročite posebej.
Pri ciklu izstruževanja pazite na orientacijo rezil ± 20°!