Mikro glava za izstruženje digitalna ⌀ 0,3 - 7,1 mm

Št. art.: 237493
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

z notranjim hlajenjem da
Zunanji ⌀ D1 25 mm
⌀ D3 4 mm
Uporabna dolžina L1 25 mm
⌀ držala D2 10 mm
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237493
EAN/GTIN 4045197816436
Številka proizvajalca 237493

Opis

Izvedba:

Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v ⌀.
Digitalne glave za izstruženje z dodatnim, natančnim odčitavanjem na 0,001 mm v ⌀ prek digitalne prikazovalne enote art. 237601 (naročite posebej).
Nastavitev ⌀ z najmanjšo povratno zračnostjo zaradi direktnega merilnega sistema.

Uporaba:

Z rezalnim vložkom art. 237621, adapterjem art. 237624 in rezalno ploščico art. 237625.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico