Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix® 18-130

Št. art.: 237050 18-130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,40 € / kos
  • od 10 kos
    14,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W29 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 040304
    Oznaka 18-130
    Zvrst BK79
    Tip INOX
    Rezalni material HM
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,13 mm/v
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 237050 18-130
    EAN/GTIN 4047109069916
    Številka proizvajalca W29 18130.0479

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    300
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    250
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    mokro maks.
     

    Opis

    Primerno za:

    Opomba:

    Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.
    Zaradi specialne geometrije primerne samo za desnorezne svedre za vrtanje v polno KOMET KUB®.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico