Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix® 42-010

Št. art.: 236780 42-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,32 € / kos
  • od 10 kos
    18,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W29 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 080404
Oznaka 42-010
Zvrst BK62
Tip GG(G)
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,16 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236780 42-010
EAN/GTIN 4047109059252
Številka proizvajalca W29 42010.0462

Tabela aplikacije

GG(G)
K
200
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico