{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 06T304 | |
Oznaka | 34-010 | |
Zvrst | P40 | |
Tip | ST900 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje |
Številka izdelka | 236760 34-010 | |
EAN/GTIN | 4047109058972 | |
Številka proizvajalca | W29 34010.0404 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, P40, Oznaka tip W29: 34-010
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
362 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
315 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 06T304 | WOEX 06T304 S | WOEX 06T304 E |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Zvrst | P40 | HB7635 | HB7640 |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje |