Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix® 18-010

Št. art.: 236760 18-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,46 € / kos
  • od 10 kos
    9,55 € / kos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W29 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 040304
Oznaka 18-010
Zvrst P40
Tip ST900
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,13 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236760 18-010
EAN/GTIN 4047109058606
Številka proizvajalca W29 18010.0404

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
200
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.