Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix® 34-000

Št. art.: 236740 34-000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,86 € / kos
  • od 10 kos
    14,05 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W29 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 06T304
Oznaka 34-000
Zvrst P25M
Tip ST900
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,15 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236740 34-000
EAN/GTIN 4047109070011
Številka proizvajalca W29 34000.0403

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.