Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo α = 90° fina obdelava, Držalo: 39-53

Št. art.: 236688 39-53
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Držalo Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Držalo 39 mm - 53 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice CCMW 09T304
Garnitura vpenjalnih vijakov 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236688 39-53
EAN/GTIN 4047109014732
Številka proizvajalca G03 70170

Opis

Primerno za:

Dvojno rezilo G01 art. 236680236682.