Osnovno orodje KOMET TwinKom® za dvojno rezilo brez aksialne nastavitve z držalom ABS® 64-91 mm

Št. art.: 236680 64-91
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin − ⌀ Dmaks (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Držalo: ABS
  • Uporaba vrtanja: poševno navrtanje; Prečno vrtanje; sodčasta
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje ⌀ Dmin-Dmaks 64 mm - 91 mm
Izvedba kratko
Držalo ABS
Uporaba vrtanja poševno navrtanje; Prečno vrtanje; sodčasta
z notranjim hlajenjem da
Celotna dolžina Lcelotna 70 mm
ABS®, ⌀ držala Ds 50 mm
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236680 64-91
EAN/GTIN 4047109262065
Številka proizvajalca G01 72022

Opis

Izvedba:

  • Radialno nastavljiva vpenjalna držala za absolutno dvoreznost omogočajo tudi spremembo v stopenjsko orodje za večje globine rezanja.
  • Kompaktna izdelava orodja.
  • Nastavljive kroglaste šobe za usmerjeno dovajanje hladilne tekočine na rezila.
  • Pri globokem vrtanju delujejo spiralni utori kot odstranjevalci odrezkov.
  • Združljivo z 1-kanalnim sistemom minimalnega mazanja

Opomba:

Držala in rezalne obračalne ploščice naročite posebej.
Druge izvedbe in velikosti z aksialno nastavitvijo po ponudbi.
Primer naročanja:
1 × art. 236680 vel. 24−32 − osnovno orodje za dvojno rezilo G01.
2 × art. 236684 vel. 24−32 − držalo za dvojno rezilo.
10 × art. 236520 vel. 18−010 − obračalne rezalne ploščice za univerzalno uporabo (zvrst BK8425).