Podaljšek KOMET® 80 mm

Št. art.: 236672 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

ABS® T ⌀ d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Držalo: ABS
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ABS® T ⌀ d 80 mm
    Držalo ABS
    z notranjim hlajenjem da
    Dolžina L 240 mm
    Vrsta izdelka Podaljšek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 236672 80
    EAN/GTIN 4047109088955
    Številka proizvajalca A20 05770

    Opis

    Opomba:

    Združljivo z ABS® N.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico