Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Podaljšek KOMET®, ABS® T ⌀ d: 63mm

Št. art.: 236671 63

Izberite različico in število kosov

ABS® T ⌀ d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Držalo: ABS
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ABS® T ⌀ d 63 mm
Držalo ABS
z notranjim hlajenjem da
Dolžina L 190 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236671 63
Številka proizvajalca A20 05760

Opis

Opomba:

Združljivo z ABS® N.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico