Centrirna konica HSS KOMET KUB® V464 80

Št. art.: 236661 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zvrst TiN
    ⌀ d2 16 mm
    za vrtalno krono 80 − 110 mm
    Primernost Jeklo; Alu
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za centriranje in navrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 236661 80
    EAN/GTIN 4047109025936
    Številka proizvajalca V95 10063.0089

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico