Vrtalna konica iz karbidne trdine KOMET KUB Centron® Powerline 40

Št. art.: 236659 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst TiN
⌀ d2 13,3 mm
za vrtalno krono 24; 27; 30; 33 mm
Vpenjalni vijak 239654_8IP
Vrsta izdelka Rezalni vložek za centriranje in navrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236659 40
EAN/GTIN 4047109227231
Številka proizvajalca V96 01130.8450

Opis

Primerno za:

Centron art. 236651.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico