Nadomestni vodilni čep KOMET®, za osnovno telo ⌀ D: 20-22mm

Št. art.: 236658 20-22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za osnovno telo ⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ osnovnega telesa D 20 mm - 22 mm
primerna garnitura vpenjalnih vijakov Torx-Plus®, 10-delna, art. 239655 8IP4
Vrsta izdelka Vodilni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236658 20-22
EAN/GTIN 4047109025837
Številka proizvajalca L01 03990

Opis

Primerno za:

Centron art. 236650.