Centrirna konica iz karbidne trdine KOMET KUB Centron®, TiN, Tip: 40

Št. art.: 236657 40
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst TiN
⌀ d2 8 mm
za vrtalno krono 40 − 45 mm
Primernost Jeklo/INOX
Vrsta izdelka Rezalni vložek za centriranje in navrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 236657 40
EAN/GTIN 4047109187399
Številka proizvajalca V95 10330.8450
Proizvajalec Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Primerno za:

Centron art. 236650.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico