Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron® 46

Št. art.: 236656 46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zvrst TiN
    ⌀ d2 10 mm
    za vrtalno krono 46 − 64 mm
    Primernost Jeklo / Al
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za centriranje in navrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 236656 46
    EAN/GTIN 4047109055292
    Številka proizvajalca V95 10042.0089

    Opis

    Primerno za:

    Centron art. 236650.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico