Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron®, TiAlN, Tip: 26

Št. art.: 236655 26
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst TiAlN
⌀ d2 6 mm
za vrtalno krono 26 − 39 mm
Primernost INOX / litina
Vrsta izdelka Rezalni vložek za centriranje in navrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236655 26
EAN/GTIN 4047109055278
Številka proizvajalca V95 10022.0090

Opis

Primerno za:

Centron art. 236650.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico