Osnovni element KOMET®, 8×D, ⌀ DC: 46mm

Št. art.: 236654 46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 8×D
  • Držalo: ABS
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ D 46
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 8×D
Držalo ABS
z notranjim hlajenjem da
za vrtalno krono 46 mm - 54 mm
Uporabna dolžina L1 415 mm
⌀ osnovnega telesa d1 44,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 480 mm
ABS®, ⌀ držala Ds 80 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236654 46
EAN/GTIN 4047109095984
Številka proizvajalca V47 60461

Opis

Izvedba:

  • Procesna varnost do 8 (9)×D.
  • Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.
  • Izvedba držala ABS.

Uporaba:

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

Opomba:

Druge velikosti in nadomestni deli po ponudbi.