Osnovni element KOMET® 40 mm

Št. art.: 236654 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 8×D
  • Držalo: ABS
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ D 40
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 8×D
Držalo ABS
z notranjim hlajenjem da
za vrtalno krono 40 mm - 45 mm
Uporabna dolžina L1 340 mm
⌀ osnovnega telesa d1 38,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 390 mm
ABS®, ⌀ držala Ds 63 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236654 40
EAN/GTIN 4047109076181
Številka proizvajalca V47 60401

Opis

Izvedba:

  • Procesna varnost do 8 (9)×D.
  • Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.
  • Izvedba držala ABS.

Uporaba:

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

Opomba:

Druge velikosti in nadomestni deli po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico