Osnovni element KOMET® 33 mm

Št. art.: 236654 33
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 8×D
  • Držalo: ABS
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ D 33
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 8×D
Držalo ABS
z notranjim hlajenjem da
za vrtalno krono 33 mm - 39,2 mm
Uporabna dolžina L1 290 mm
⌀ osnovnega telesa d1 32 mm
Celotna dolžina Lcelotna 330 mm
ABS®, ⌀ držala Ds 50 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236654 33
EAN/GTIN 4047109076273
Številka proizvajalca V47 60331

Opis

Izvedba:

  • Procesna varnost do 8 (9)×D.
  • Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.
  • Izvedba držala ABS.

Uporaba:

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

Opomba:

Druge velikosti in nadomestni deli po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico