Osnovni element KOMET® 72 mm

Št. art.: 236652 72
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 6×D
  • Držalo: ABS
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ D 72
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 6×D
Držalo ABS
z notranjim hlajenjem da
za vrtalno krono 72 mm - 81 mm
Uporabna dolžina L1 460 mm
⌀ osnovnega telesa d1 70,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 540 mm
ABS®, ⌀ držala Ds 100 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236652 72
EAN/GTIN 4047109095977
Številka proizvajalca V47 40721

Opis

Izvedba:

  • Procesna varnost do 6×D.
  • Togo mesto spoja med osnovnim telesom in vrtalnim vencem.
  • Izvedba držala ABS.

Uporaba:

Za rotirajočo ali mirujočo ter navpično in vodoravno uporabo na vseh materialih.

Opomba:

Druge velikosti in nadomestni deli po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico