Obračalna rezalna ploščica KOMET® 18-010

Št. art.: 236610 18-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,56 € / kos
  • od 10 kos
    16,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 060206-01
Serija KUB Pentron®
Oznaka 18-010
Zvrst BK7935
Tip Inox
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236610 18-010
EAN/GTIN 4047109258358
Številka proizvajalca W80 18010.067935

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Oznaka tip W80 Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico