Obračalna rezalna ploščica KOMET® 42-010

Št. art.: 236607 42-010
Popust
22,80 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,56 € 22,80 € / kos
  • od 10 kos
    13,80 € 19,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W80 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 120408-01
    Serija KUB Pentron®
    Oznaka 42-010
    Zvrst BK6115
    Tip GG(G)
    Rezalni material HM
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,13 mm/v
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 236607 42-010
    EAN/GTIN 4047109213593
    Številka proizvajalca W80 42010.086115

    Tabela aplikacije

    GG(G)
    K
    120
    mokro maks.
     

    Opis

    Opomba:

    Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtanje v polno!

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico