{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 40,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 5×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 205 mm | |
Za colski ⌀ | 1 19/32 col | |
Prevesna dolžina LA | 234 mm | |
⌀ držala Ds | 40 mm | |
Dolžina držala Ls | 68 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 120408 42-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236602 40,5 | |
EAN/GTIN | 4047109205857 | |
Številka proizvajalca | U45 34050 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® cilindrično držalo 40,5 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
781,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
699,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje ;pogojno okrogel ;pogojno prečno vrtanje ;pogojno paketno vrtanje ;pogojno poševen izhod ;pogojno prečno vrtanje | pogojno centrirno vrtanje ;pogojno okrogel ;pogojno prečno vrtanje ;pogojno paketno vrtanje ;pogojno poševen izhod ;pogojno prečno vrtanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ držala Ds | 40 | 40 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Serija | KUB Pentron® | Vrtalnik |
Za colski ⌀ | 1 19/32 | 1 19/32 |