Obračalna rezalna ploščica KOMET® 39-210

Št. art.: 236565 39-210
Popust
21,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,82 € 21,00 € / kos
  • od 10 kos
    7,35 € 17,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W83 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 110508
    Oznaka 39-210
    Zvrst BK6130
    Tip GG(G)
    Rezalni material HM
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,22 mm/v
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 236565 39-210
    EAN/GTIN 4047109204737
    Številka proizvajalca W83 39210.086130

    Tabela aplikacije

    GG(G)
    K
    160
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

    Opomba:

    Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron® art. 235500235505.
    Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtanje v polno!
    Le za KUB Centron Powerline.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico