Obračalna rezalna ploščica KOMET® 32-210

Št. art.: 236554 32-210
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,28 € / kos
  • od 10 kos
    16,90 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W83 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 090408
Oznaka 32-210
Zvrst BK7710
Tip Alu
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236554 32-210
EAN/GTIN 4047109085596
Številka proizvajalca W83 32210.087710

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
600
Al (kratki odrezki)
N
300
Al > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
80
CuZn
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
150
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron®.
Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtanje v polno!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico