Brusilni kolut TOUCH 125x3x22,23 mm WA46R BASIC nerjavno jeklo/NE-metal

Št. art.: 236319
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 236319
EAN/GTIN 9003172363196
Številka proizvajalca 236319
L-število L50190 1
Proizvajalec Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Polfleksibilni Basic TOUCH plošča za grobo brušenje združuje prednosti različnih izdelkov v enem orodju. Vafelj podobna struktura omogoča hladen rez z dobro odvajanje odrezkov in s tem zmanjšuje razbarvanje materiala. Edinstvena struktura in nizka teža naprave TOUCH plošča za grobo brušenje odpravljata tresljaje in zagotavljata nemoteno delovanje in zmanjšanje hrupa. Ta plošča se lahko uporablja tako za brušenje, brušenje in oblikovanje dela, kot tudi za rezanje nerjavečega jekla in barvnih kovin, zaradi česar je jasno vsestranski.

Lastnosti:

  • Oblika: 27 brusilno orodje R/3
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs/max: 72 m/s.
  • Ustreznost materiala: Nerjavno jeklo, neželezne kovine
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija: WA 46 R–BF
  • dimenzija (D x U x v): 125 x 3 x 22,23 mm
  • Premer: 125 mm
  • Debelina: 3 mm
  • Izvrtina: 22,23 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Vafelj podobna struktura omogoča hladen rez z dobro odvajanje odrezkov in s tem preprečuje razbarvanje materiala
  • Nizka vibracija zaradi nizke teže in posebne strukture – to zagotavlja nemoteno delovanje in zmanjšanje hrupa

Uporaba:

  • Za brušenje, brušenje in oblikovanje, kot tudi za rezanje nerjavečega jekla in barvnih kovin

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico