Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS® 34 mm

Št. art.: 235505 34
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: ABS
  • Uporaba vrtanja: centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KUB Quatron®
Nazivni ⌀ D 34
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
Držalo ABS
Uporaba vrtanja centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
z notranjim hlajenjem da
Uporabna dolžina L1 102 mm
Prevesna dolžina LA 142 mm
ABS®, ⌀ držala Ds 50 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 120508 44-..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 20IP (6,3 Nm)
Število rezil Z 1
Celotna dolžina L 173 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 235505 34
EAN/GTIN 4047109026780
Številka proizvajalca U11 53400

Opis

Izvedba:

Z držalom ABS®.

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 236520236576.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Opomba:

Uporaba le pri stabilnih pogojih na stroju.
Vrtanje z zamikom glede na gred do Vmaks = 0,25 mm, npr. z napravo za nastavitev ekscentra št. 239010239012.
Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni ⌀ = D + 0,5 mm.
Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico