{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 15 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 73 mm | |
Za colski ⌀ | 1 3/8 col | |
Prevesna dolžina LA | 101 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,35 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 157 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235000 35 | |
EAN/GTIN | 4062406252977 | |
Številka proizvajalca | 235000 35 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo 35 mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
371,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
454,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | 2×D |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
⌀ držala Ds | 32 | 40 |
Dolžina držala Ls | 60 | 68 |
Serija | HOLEX Pro | Vrtalnik |
Za colski ⌀ | 1 3/8 | 1 3/8 |
Prevesna dolžina LA | 101 | 96 |