Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo 19 mm

Št. art.: 235000 19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 2×D
  • Držalo: ISO 9766
  • Uporaba vrtanja: pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija HOLEX Pro
    Nazivni ⌀ D 19
    Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 2×D
    Držalo ISO 9766
    Uporaba vrtanja pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja HPC
    Uporabna dolžina L1 41 mm
    Za colski ⌀ 3/4 col
    Prevesna dolžina LA 58 mm
    ⌀ držala Ds 25 mm
    Dolžina držala Ls 56 mm
    Maksimalna meja nastavljanja Vmaks 0,25 mm
    ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT06T205 / XOMT06T204
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 232980 2 (TX7;0,8Nm)
    Število rezil Z 1
    Celotna dolžina L 114 mm
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 235000 19
    EAN/GTIN 4062406252793
    Številka proizvajalca 235000 19

    Opis

    Izvedba:

    Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill združuje ekonomičnost in tehnično izpopolnjeno zmogljivost.
    Možnost uporabe tudi pri zahtevnem vrtanju do 4xD.
    Toleranca izvrtine: -0,1/+0,25 mm

    Uporaba:

    Z obračalnimi ploščicami art. 235030235082.
    Potrebne so tako obračalne ploščice SOMT za zunanje ležišče obračalnih ploščic kot tudi obračalne ploščice XOMT za notranje ležišče obračalnih ploščic.

    Obseg dobave:

    Z vijaki za obračalno ploščico (brez obračalnih rezalnih ploščic).

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo 19 mm

    Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo 19 mm

    po ponudbi
    Na zalogi
    14 kosov na zalogi
    284,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    5 kosov na zalogi
    348,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Število rezil Z 1 1
    Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 2×D 2×D
    Nazivni ⌀ D 19 19
    Uporabna dolžina L1 41 19
    Serija HOLEX Pro Vrtalnik
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice Sveder za obračalne ploščice
    Prevesna dolžina LA 58 56

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico