Komplet strgal iz nerjavečega jekla, 3 kosi.

Št. art.: 235.J1
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
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 235.J1
EAN/GTIN 3148517757462
Številka proizvajalca 235.J1
L-število L60130 1726

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Rezila iz nerjavečega jekla, debelina: 0,8 mm
  • Ojačana udarna površina
  • Ravna oblika, širina: 32 mm, 50 mm
  • Ukrivljena oblika, širina: 32 mm
  • Dolžina: 215 mm

Lastnosti:

  • L [mm]: 215
  • [g]: 427

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico