3/8″ natični ključ industrijska različica 13 mm

Št. art.: 23410M 13MM
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 23410M 13MM
EAN/GTIN 4991644611027
Številka proizvajalca 23410M 13MM
L-število L60050 6406

Opis

Opis:

Dolžina: 26 mm
Dimenzija D2: 17 mm
D1: 18 mm
Dolžina: 9,4 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 13 mm
Surface Drive
Površina: fosfatiran cink
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico