3/8″ natični ključ industrijska različica 12 mm

Št. art.: 23410M 12MM
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 23410M 12MM
EAN/GTIN 4991644610983
Številka proizvajalca 23410M 12MM
L-število L60050 6669

Opis

Opis:

Dolžina: 26 mm
Dimenzija D2: 17,3 mm
D1: 16,8 mm
Dolžina: 9 mm
Pogon: 1/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 12 mm
Surface Drive
Površina: fosfatiran cink
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico