SOGX 060305 UNI

Št. art.: 234042 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,38 € / kos
  • od 10 kos
    13,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 060305
Serija Vrtalnik
Tip UNI
Zvrst HB6535
Rezalni material HM
Podajanje f 0,06 - 0,12 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 234042 UNI
EAN/GTIN 4062406082994
Številka proizvajalca 234042 UNI

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
270
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
220
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

GARANT Power Drill št. 234000234025.

Priporočilo:

Pri navrtanju z držalom art. 234015 in art. 234025 zmanjšajte podajanje na 70 %.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "Vrtalnik" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico