SOGX 050204 GG

Št. art.: 234037 GG
Popust
16,20 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,88 € 16,20 € / kos
  • od 10 kos
    9,90 € 13,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
532 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 050204
    Serija Vrtalnik
    Tip GG
    Zvrst HB6715
    Rezalni material HM
    Podajanje f 0,04 - 0,18 mm/v
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 234037 GG
    EAN/GTIN 4045197742315
    Številka proizvajalca 234037 GG

    Tabela aplikacije

    GG(G)
    K
    200
    suho
     

    Opis

    Primerno za:

    GARANT Power Drill št. 234000234025.

    Priporočilo:

    Pri navrtanju z držalom art. 234015 in art. 234025 zmanjšajte podajanje na 70 %.

    Opomba:

    Ne uporabljajte kot notranje rezilo (nujno potrebno za notranje rezilo = zvrst rezalnega materiala HB630).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "Vrtalnik" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico