Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill Držalo ABS® 30 mm

Št. art.: 234025 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 5×D
  • Držalo: ABS
  • Uporaba vrtanja: pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; pogojno prečno vrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Vrtalnik
    Nazivni ⌀ D 30
    Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 5×D
    Držalo ABS
    Uporaba vrtanja pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; pogojno prečno vrtanje
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja HPC
    Uporabna dolžina L1 150 mm
    Prevesna dolžina LA 185 mm
    ABS®, ⌀ držala Ds 50 mm
    ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 100408
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239700 10IP (2,8 Nm)
    Število rezil Z 2
    Celotna dolžina L 216 mm
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 234025 30
    EAN/GTIN 4062406738952
    Številka proizvajalca 234025 30

    Opis

    Izvedba:

    Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslabljeno.
    Toleranca izvrtine: −0,1/+0,35 mm

    Opis:

    Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtanju do 5×D.

    Uporaba:

    Z obračalnimi ploščicami art. 234030234098.

    Primerno za:

    Obračalne ploščice SOGX 100408.

    Priporočilo:

    Pri navrtanju zmanjšajte podajanje na 70 %.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "Vrtalnik" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico