Igla za trganje z zamenljivimi konicami SLS

Št. art.: 234.SSLS
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
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 234.SSLS
EAN/GTIN 3662424051715
Številka proizvajalca 234.SSLS
L-število L60130 9861

Opis

Opis:

  • Orodje s pritrdilno rešitvijo FACOM SLS, ki varuje pred kakršno koli nevarnostjo padca
  • Rešitev ″vijuganja″ krimpiranega kabla, ki jo je izbral in preizkusil FACOM, ohranja ergonomijo orodja
  • Jeklene konice so lepljene in nezamenljive, da se prepreči nevarnost padca ali izgube
  • Kaljene konice iz HSS
  • Konice: Ø 4 mm
  • Predal: Ø 8 mm

Lastnosti:

  • L [mm]: 260
  • [g]: 70

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico