Adapter za bite 1/4″ šestkotni, 10 mm za 7 R / 7 UR

Št. art.: 2329239
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Spojno držalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2329239
    EAN/GTIN 4010886894972
    Številka proizvajalca 2329239
    L-število L60160 1219

    Opis

    Opis:

    Vstavljeno držalo za bite spremeni obročni ključ v obročni ključ za bite
    Brezvarna namestitev v obročni ključ zaradi kroglične blokade
    Z magnetnim držalom
    Fosforniran z manganom

    Lastnosti:

    • Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3
    • Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
    • Skupna višina [mm]: 20,5 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 20 mm
    • Teža [funtov]: 0,020 funtov
    • Širina pogona po ploskvah: 10 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico