Podaljšek z zavoro za kavelj 100 mm

Št. art.: 2329034
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 2329034
EAN/GTIN 4036976129342
Številka proizvajalca 2329034

Opis

Opis:

Podaljšek se vstavi med prečko in kavelj in lahko neskončno poveča globino vpenjanja
Kovan iz enega kosa
Večja varnost zaradi zavore kavlja

Lastnosti:

  • Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 100 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • prisotna zavora kavlja: da
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico