WOEX 06T304 E INOX

Št. art.: 232780 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,24 € / kos
  • od 10 kos
    12,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
380 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Strategija odrezovanja: MTC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 06T304 E
    Zvrst HB7640
    Rezalni material HM
    Strategija odrezovanja MTC
    Podajanje f 0,12 mm/v
    Število zamenljivih ploščic/rezil 3
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 232780 INOX
    EAN/GTIN 4045197346704
    Številka proizvajalca 232780 INOX

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    275
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    275
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    215
    INOX < 900 N/mm²
    M
    165
    INOX > 900 N/mm²
    M
    165
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    mokro maks.
     

    Opis

    Primerno za:

    Svedri GARANT z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, art. 232298; 232300; 232302; 232310.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico